曜日別特売

LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応

LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 - サンワサプライ

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。

仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)キー数105キー(日本語配列)コントラスト比1000:1液晶パネル18.5インチTFT-LCD表示色1670万色ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080視野角178 °(水平)、178 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz映像出力HDMIリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898881SW-KVMHDDR
340,000
249,800
274,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする