曜日別特売

USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W

USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W - サンワサプライ

USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。
最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。
取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。
やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。
同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898987KU-CCP100D12BK
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする