最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。
USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P内容量1個