ホルダー タブレット用

ホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライホルダー タブレット用 - サンワサプライ

17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

仕様フレキシブルアーム:非対応材質樹脂製耐荷重(kg)1クランプ対応挟み幅幅185~270mm固定方法ホルダー型高さ調節対応マグネット非対応適合寸法(mm)幅185~270、厚み16以下の機器装着台数1台角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899161PDA-STN85BK
8,500
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする