Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用250Vコンセント
色
ミルキーホワイト
極数
2極
シリーズ
フルカラーシリーズ
定格
20A-250V
端子
送り端子:なし
適合プレート
フルカラー3個用
適合電線径(Φmm)
2.0、2.6
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63901175
WN1922-10
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
全国
5
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
5
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
5
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意