曜日別特売

テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm

テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm - アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 5mm - アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 5mm - アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 5mm - アルファーミラージュ

先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。
4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。

厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898235-#240
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898251-#400
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898260-#600
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898269-#800
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898278-#1000
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする