曜日別特売

テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm

テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm - アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 10mm - アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 10mm - アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 10mm - アルファーミラージュ

先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。
4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。

厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898287-#240
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898296-#400
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898305-#600
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898321-#800
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63898330-#1000
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする