フェナー・ドライブズ
パワーツイスト
材質(ベルト)
ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
内容量
1本(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ベルト幅(mm)
引張強度
ベルト厚(mm)
最小プーリ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63903440
A/13-10
(V型)A
12.7
最大60/本
11.7
50(推奨)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
63903449
B/17-10
(V型)B
16.7
最大100/本
15.5
100(推奨)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください