2026 William Morris DIARY いちご泥棒 ターコイズブルー

2026 William Morris DIARY いちご泥棒 ターコイズブルー 永岡書店

高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なカンバスタッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。

判型B6 ページ数128 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部(編) 初版年月2025/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63923076 61313
2,000
1,900
2,090 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする