2026 ネドじゅん しあわせ右脳手帳
右脳優位でしあわせに生きるために、余計な思考(自動思考)をなくして、意識変容するための手帳。2026年のテーマは「豊かさへの道」。意識変容プログラムとともに、豊かさのワークを紹介しています。日々、手帳の身体ワークをすることで、確実に右脳の力がアップ。オリジナルシールつき。
判型B6
ページ数256
ジャンル手帳
著者名ネドじゅん
初版年月2025/09/10
内容量1冊
右脳優位でしあわせに生きるために、余計な思考(自動思考)をなくして、意識変容するための手帳。2026年のテーマは「豊かさへの道」。意識変容プログラムとともに、豊かさのワークを紹介しています。日々、手帳の身体ワークをすることで、確実に右脳の力がアップ。オリジナルシールつき。