SDS
天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090
天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。
材質
スチール
型式
FCH-P090
質量(kg)
3
色
ブラック
荷姿
養生カバー巻き 1個
パイプ径(Φmm)
48.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.6×1048×48.6
中心高さ(mm)
【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100
高さ調節
5段階(50mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※パイプ接続部にケーブルを通すことはできません。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927057
FCH-P090
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません