WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器外部出力【ディスプレイ】HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GBディスプレイ14型液晶パネル (ノングレア/sRGB比 100%/60Hz対応)1920×1200 (WUXGA)解像度1920×1200保証期間3年ピックアップ使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア/20スレッド/2.00GHz/最大5.00GHz/24MBL3キャッシュ)対応ICAMD Radeon 880Mスピーカーステレオスロット【メモリ】空0/全2OSWindows 11 ProセキュリティMicrosoft Pluton(CPUに統合/TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応キーボードあり 日本語キーボード(89キー/キーピッチ約19.05mm/キーストローク約1.3mm/ホワイトLED/点字用6点入力対応(パーキンス式)/JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素(Windows Hello 顔認証対応/プライバシーシャッター付き)SSD500GB(NVMe Gen4×4)メモリ規格DDR5-5600光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANWi-Fi 7(最大2.8Gbps)対応 EEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵対応ソフトウェアマカフィーリブセーフ(60日体験版)データ転送方式Bluetooth 5カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応USBUSB3.0(5Gbps)×3(右側面 Type-A×2/左側面 Type-A×1)/USB3.1(10Gbps)×1(左側面 Type-C1※USB PD入力に対応※画面出力に対応)/USB4(40Gbps)背面 Type-C×1※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし内容量1台