仕様MS365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024/16.0型/ルナグレーその他タッチパネル非搭載容量【VRAM】メインメモリと共有電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W外部出力【ディスプレイ】HDMI(外部出力)x1インターフェースHDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリーメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ16.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880×1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢、DisplayHDRTrue Black 1000、120Hz解像度2880×1800保証期間1年間 引き取り修理使用CPUAMD Ryzen AI 7 350 プロセッサー対応ICAMD AMD Radeon 860M グラフィックススピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)スロット【メモリ】空0/全2OSWindows 11 Home 64bit (日本語版)チップセットAPUに統合キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キーポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)TVチューナーなしSSD512GBメモリ規格5600MHz DDR5 SDRAM SODIMMストレージSSD PCIe NVMe M.2 512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応データ転送方式Bluetooth v5.4カードスロットmicroSDUSBUSB 3.2 Gen1×2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024内容量1台