曜日別特売

スメルトヘッド 5/8oz(#4/0)

スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)スメルトヘッド 5/8oz(#4/0) - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【特徴】キャスティング、バーチカルジギングなど、様々な使用方法が可能なバーサタイルスイムベイトヘッド。キャスティングで使用した場合は、少し頭下がりの状態で泳ぐため、スイムレンジをキープし続けることが可能。テール部分が少し上がった状態で泳ぐので、ボトムをヘッドでノックしながら泳がせた場合も、テールがボトムに擦りつけられることもなく、セットしたワーム本来の泳ぎを損なうことなく巻き続けられます。バーチカルに使用する場合は、ジグが水平姿勢を保ち理想的なアプローチが可能に。フロントヘビー形状のヘッドバランスで水を切るように沈み、スピーディーに狙いの水深まで沈めることができます。

用途【キャスティング、バーチカルジギングなど、様々な使用方法が可能なスイムベイトヘッド】アイの角度は90度を採用、1/8オンスサイズから5/8オンスサイズまで、それぞれのウエイトサイズにフックサイズ#2/0と#4/0をラインナップしているため(1/8ozを除く)、釣りのシチュエーションや、使用するスイムベイト(ワーム)のサイズに応じて、より細かくマッチングさせることが可能サイズ5/8oz質量(g)18フックオリジナル#4/0入数(個)2内容量1パック(2個×1パック)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63923618#ブラックバック#ブラックバック
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
63923627#スメルト#スメルト
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
63923636#パールホワイト#パールホワイト
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
63923645#ブルーバックへリング#ブルーバックへリング
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
63923661#エメラルドシャイナー#エメラルドシャイナー
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする