用途【バスは吸い込みやすく設計された、コンパクトシルエット&フィネスフックが特徴的なフットボールジグ】ウィードガード無しのオープンフックなので、ショートバイトでも高い確率でフッキングすることが可能。4インチ~5インチのトレーラーワームをセットすることで、シルエット的にも一体感が生まれると同時に、スモールマウスやハイプレッシャーフィールドのラージマウスで最大の効果を発揮します。ボトムずる引き、ボトムバンピング、中層スイミングなど、様々な方法で使用可能です。サイズ3/4oz質量(g)20.7フックNishine Original Hook#2/0入数(個)1内容量1個