EK-250 7.4Vバッテリーグローブセット

EK-250 7.4Vバッテリーグローブセット - コミネEK-250 7.4Vバッテリーグローブセット - コミネEK-250 7.4Vバッテリーグローブセット - コミネEK-250 7.4Vバッテリーグローブセット - コミネEK-250 7.4Vバッテリーグローブセット - コミネEK-250 7.4Vバッテリーグローブセット - コミネ

薄型のリチウムポリマーバッテリー2個とUSB Type-A to デュアル Type-C ケーブルのセット。
バッテリーは従来品のEK-209よりも約24%薄型に。
スリムになったことで装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。

用途・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能ブラックサイズFREE内容量1セット
注意
※本製品にはACアダプターは付属されておりません。
※DC5V、2A以上の端子のUSB-ACアダプターを別途ご用意ください。

※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392746808-250/BK/FREE
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする