曜日別特売

EK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット

EK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット - コミネ

スイッチONですぐに発熱し断熱生地で熱を逃がさず指先までしっかりあたたか。薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。
新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。
ナックルプロテクターとカーボンパームスライダーを装備。
立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用し、電熱機能OFFでもロングタイプのライディング用ウインターグローブとして使用可能。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能
・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用
材質【outshell】nylon, polyurethane, other 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)ブラックプロテクターknuckle・palm内容量1セット
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392733708-219/BK/SS
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392738908-219/BK/3XL3XL
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392732808-219/BK/XSXS
25,000
取扱い終了
返品不可
6392734608-219/BK/MM
25,000
取扱い終了
返品不可
6392735508-219/BK/LL
25,000
取扱い終了
返品不可
6392737108-219/BK/XLXL
25,000
取扱い終了
返品不可
6392738008-219/BK/2XL2XL
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする