コミネ
BK-305 ラーマブーツ
透湿防水仕様のロングタイプブーツ。
ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。
用途
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
材質
【upper】polyester・PU 【outsole】rubber
色
ブラック
内容量
1足
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927486
05-305/BK/23.5
23.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927495
05-305/BK/24
24
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927511
05-305/BK/24.5
24.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927520
05-305/BK/25
25
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927529
05-305/BK/25.5
25.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927538
05-305/BK/26
26
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927547
05-305/BK/26.5
26.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927556
05-305/BK/27
27
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927565
05-305/BK/27.5
27.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927581
05-305/BK/28
28
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927590
05-305/BK/28.5
28.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927599
05-305/BK/29
29
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927608
05-305/BK/29.5
29.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください