04-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)

04-4-5A サニタリーポンプ(SUS304) - オサメ工業04-4-5A サニタリーポンプ(SUS304) - オサメ工業

本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。

用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。電圧(V)200その他【HP数】1/2、【kw数】0.4質量(kg)【木枠】5容量5000 L/Hr極数4寸法H(mm)374揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)18.4寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.32MB) (0.99MB)
注意
※寸法は全て()寸法になります。
※受注状況、受注数量により、規定の納期に出荷できない場合がございます。ご了承下さい。
※設置時は供給元タンクより低い位置へ配置して下さい。
※空運転はしないで下さい。メカニカルシール損傷の原因になります。
※ポンプ使用後は分解洗浄またはCIP洗浄を実施して、メカニカルシール部の残留物を完全に除去して下さい。
※使用推奨温度は0℃~70℃迄です。
※使用可能な液体の粘土は200mP・a以下です。
※製品は1年保証になります。(メカ・消耗品などは範囲外)修理対応はメーカーで実施します。(現地での修理は不可)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639242301Sフェルール 50Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639242391Sフェルール 60Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639242481.5Sフェルール 50Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639242571.5Sフェルール 60Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639242661Sネジ 50Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639242751Sネジ 60Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639242911.5Sネジ 50Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639243001.5Sネジ 60Hz5000 L/Hr3
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
639243091Sフェルール 50Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243181Sフェルール 60Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243271.5Sフェルール 50Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243361.5Sフェルール 60Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243451Sネジ 50Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243611Sネジ 60Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243701.5Sネジ 50Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
639243791.5Sネジ 60Hz5000 L/Hr3
オープン
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする