PROMOTE(プロモート)
超硬ロータリーバー
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途
バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
YG7
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63928168
D4x3.4x48.4x6
球
48.4
3.4
6
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
63928177
G4x13x58x6
トンガリ
58
13
6
4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
63928186
F4x13x58x6
砲弾
58
13
6
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
63928195
A4x16x61x6
円筒
61
16
6
4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
63928211
L4x13x58x6
テーパー先丸
58
13
6
4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
63928220
A3x14x38x3
円筒
38
14
3
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
63928229
C3x14x38x3
先丸円筒
38
14
3
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
63928238
D3x3x38x3
球
38
3
3
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
63928247
G3x13x38x3
トンガリ
38
13
3
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
63928256
L3x13x38x3
テーパー先丸
38
13
3
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
63928265
C4x16x61x6
先丸円筒
61
16
6
4
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
63928281
D8x7x52x6
球
52
7
6
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
63928290
F6x18x63x6
砲弾
63
18
6
6
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
63928299
L6x16x61x6
テーパー先丸
61
16
6
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
63928308
M6x18x63x6
テーパー
63
18
6
6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
63928317
A6x16x61x6
円筒
61
16
6
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
63928326
C6x16x61x6
先丸円筒
61
16
6
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63928335
D10x9x54x6
球
54
9
6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
63928351
F8x20x63x6
砲弾
63
20
6
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63928360
G8x20x63x6
トンガリ
63
20
6
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63928369
M8x20x65x6
テーパー
65
20
6
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63928378
H8x20x65x6
楕円
65
20
6
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
63928387
L8x22x67x6
テーパー先丸
67
22
6
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
63928396
D12x10x56x6
球
56
10
6
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63928405
A8x20x65x6
円筒
65
20
6
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
63928421
C8x20x65x6
先丸円筒
65
20
6
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
63928430
F10x20x65x6
砲弾
65
20
6
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
63928439
L10x25x70x6
テーパー先丸
70
25
6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
63928448
H10x25x70x6
楕円
70
25
6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
63928457
C10x20x65x6
先丸円筒
65
20
6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
63928466
A10x20x65x6
円筒
65
20
6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
63928475
F12x25x70x6
砲弾
70
25
6
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
63928491
L12x28x73x6
テーパー先丸
73
28
6
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
63928500
A12x25x70x6
円筒
70
25
6
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63928509
H12x32x76x6
楕円
76
32
6
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63928518
C12x25x70x6
先丸円筒
70
25
6
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
63928527
C16x25x70x6
先丸円筒
70
25
6
16
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
63928536
L16x32x78x6
テーパー先丸
78
32
6
16
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
63928545
H16x36x80x6
楕円
80
36
6
16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください