曜日別特売

JK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス

JK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネJK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス - コミネ

スポーティなデザインで機能的なウインタージャケット。
CEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを胸・肩・肘に標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。着脱可能な保温ライナーとベンチレーションで、気温に応じた着こなしに対応。
ライディングに適した3Dパターンを採用し、夜間の視認性を高めるリフレクターを配置。スウェット地のフードは取り外し可能。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・ロングシーズン着用可能
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)内容量1着
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392905107-636/BK/SブラックS
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392906007-636/BK/MブラックM
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392907807-636/BK/XLブラックXL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392908707-636/BK/2XLブラック2XL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392909607-636/BK/3XLブラック3XL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392910507-636/BK/4XLブラック4XL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392912107-636/BK/5XLBブラック5XLB
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392913007-636/BK NEON/SブラックネオンS
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392913907-636/BK NEON/MブラックネオンM
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392914807-636/BK NEON/LブラックネオンL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392915707-636/BK NEON/XLブラックネオンXL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392916607-636/BK NEON/2XLブラックネオン2XL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392917507-636/BK NEON/3XLブラックネオン3XL
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392906907-636/BK/LブラックL
24,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする