JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット

JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ

最適な温度をキープするOutlast(R)ライニングを採用した、ウインタージャケットのフラッグシップモデル。
胸・肩・ひじ・背中には、CE規格レベル2認証を取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備。
磁石で簡単に着脱できるネックゲイターを備え、首元の防寒性も向上。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・着脱可能なインナー標準装備
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・アウトラスト:Outlastは、NASAのために開発された温度調節素材で、体表面の温度変化に応じて熱を吸収・番熱・放出し、快適な温度を保つ機能を持っています。
・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】nylon (PU laminated), polyurethane 【lining】polyester ブラック プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional) 内容量1着
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63928850 07-633/BK/M M
65,000
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63928859 07-633/BK/L L
65,000
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63928868 07-633/BK/XL XL
65,000
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63928877 07-633/BK/2XL 2XL
65,000
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする