曜日別特売

JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム

JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネJK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム - コミネ

充実の機能でロングシーズン着用可能なウインタージャケット。
胸・肩・肘にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。
夜間の視認性を高めるリフレクターや、乗車姿勢がとりやすい3Dパターンを採用。
着脱可能な保温ライナーと前後のベンチレーションで、気温に合わせた調整が可能。
スウェット地のフードは着脱式で、パーカとジャケット、2通りのスタイルに対応。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・ロングシーズン着用可能
・着脱可能なインナー標準装備
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
・CE EN13594:2015:CE規格基準EN13594:2015の認証を取得
材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)内容量1着
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392955907-638/BK/SブラックS
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392956807-638/BK/MブラックM
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392957707-638/BK/LブラックL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392958607-638/BK/XLブラックXL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392959507-638/BK/2XLブラック2XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392961107-638/BK/3XLブラック3XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392962007-638/BK/4XLブラック4XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392962907-638/BK/5XLBブラック5XLB
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392963807-638/BASALT GY/SバサルトグレーS
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392964707-638/BASALT GY/MバサルトグレーM
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392965607-638/BASALT GY/LバサルトグレーL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392966507-638/BASALT GY/XLバサルトグレーXL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392968107-638/BASALT GY/2XLバサルトグレー2XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392969007-638/BASALT GY/3XLバサルトグレー3XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392969907-638/D.NV/SダークネイビーS
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392970807-638/D.NV/MダークネイビーM
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392971707-638/D.NV/LダークネイビーL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392972607-638/D.NV/XLダークネイビーXL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392973507-638/D.NV/2XLダークネイビー2XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392975107-638/D.NV/3XLダークネイビー3XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392976007-638/L.GY BK/Sライトグレー/ブラックS
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392976907-638/L.GY BK/Mライトグレー/ブラックM
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392977807-638/L.GY BK/Lライトグレー/ブラックL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392978707-638/L.GY BK/XLライトグレー/ブラックXL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392979607-638/L.GY BK/2XLライトグレー/ブラック2XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392980507-638/L.GY BK/3XLライトグレー/ブラック3XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392982107-638/TRICOLOR/SトリコロールS
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392983007-638/TRICOLOR/MトリコロールM
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392983907-638/TRICOLOR/LトリコロールL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392984807-638/TRICOLOR/XLトリコロールXL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392985707-638/TRICOLOR/2XLトリコロール2XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6392986607-638/TRICOLOR/3XLトリコロール3XL
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする