PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ

PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ - コミネPK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ - コミネPK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ - コミネPK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ - コミネ

防風性と保温性に優れたソフトシェル素材を使用した冬用オーバーパンツ。
冷たい風があたる前面には中綿を配置し、走行中の冷えを軽減。
膝にはCE規格レベル2を取得した、柔軟性にも優れるENIGMA G2プロテクター、臀部には乗車時の負担を軽減するゲルクッションを内蔵。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・防風仕様
・運動性を高める立体裁断
・膝にプロテクター標準装備
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】polyester 【lining】polyesterブラックプロテクターknee (side:optional )内容量1着
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393129107-939/BK/SS
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393130007-939/BK/MM
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393130907-939/BK/LL
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393131807-939/BK/XLXL
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393132707-939/BK/2XL2XL
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393133607-939/BK/3XL3XL
15,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
6393137007-939/BK/XLTXLT
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393137907-939/BK/MBMB
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393138807-939/BK/LBLB
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393139707-939/BK/XLBXLB
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393140607-939/BK/2XLB2XLB
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393141507-939/BK/3XLB3XLB
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393143107-939/BK/4XLB4XLB
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393144007-939/BK/5XLB5XLB
16,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393144907-939/BK/6XLB6XLB
16,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393134507-939/BK/MTMT
15,900
取扱い終了
返品不可
6393136107-939/BK/LTLT
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする