GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ

GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ - コミネ

CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。
高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。
厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・本革使用
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす
材質synthetic leather, polyester, goat leatherプロテクターknuckle内容量1双
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393067006-861/BK/SブラックS
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393067906-861/BK/MブラックM
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393068806-861/BK/LブラックL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393069706-861/BK/XLブラックXL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393070606-861/BK/2XLブラック2XL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393071506-861/BK/3XLブラック3XL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393073106-861/BK GY/Sブラック/グレーS
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393074006-861/BK GY/Mブラック/グレーM
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393074906-861/BK GY/Lブラック/グレーL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393075806-861/BK GY/XLブラック/グレーXL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393076706-861/BK GY/2XLブラック/グレー2XL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393077606-861/BK GY/3XLブラック/グレー3XL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393078506-861/BK RD/Sブラック/レッドS
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393080106-861/BK RD/Mブラック/レッドM
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393081006-861/BK RD/Lブラック/レッドL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393081906-861/BK RD/XLブラック/レッドXL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393082806-861/BK RD/2XLブラック/レッド2XL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393083706-861/BK RD/3XLブラック/レッド3XL
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする