コミネ
GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート
冷たい風を防ぎ、保温性に優れたウインターグローブ。
優れた保温性を持つ3M(TM)シンサレート(TM)を採用し、ナックルプロテクター内蔵。
冷たい風の侵入を防ぐエクストラリブニットインナーを装備。
用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・シンサレート:住友3Mの保温力に優れる内締マテリアル。
・カーボン:・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
材質
【outshell】nylon, polyester, neoprene, polyurethane 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)
プロテクター
knuckle・palm
内容量
1双
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63930250
06-859/BK/XS
ブラック
XS
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930259
06-859/BK/S
ブラック
S
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930268
06-859/BK/M
ブラック
M
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930277
06-859/BK/L
ブラック
L
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930286
06-859/BK/XL
ブラック
XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930295
06-859/BK/2XL
ブラック
2XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930311
06-859/BK/3XL
ブラック
3XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930320
06-859/L.GY/XS
ライトグレー
XS
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930329
06-859/L.GY/S
ライトグレー
S
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930338
06-859/L.GY/M
ライトグレー
M
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930347
06-859/L.GY/L
ライトグレー
L
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930356
06-859/L.GY/XL
ライトグレー
XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930365
06-859/L.GY/2XL
ライトグレー
2XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930381
06-859/L.GY/3XL
ライトグレー
3XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930390
06-859/BK RD/XS
ブラック/レッド
XS
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930399
06-859/BK RD/S
ブラック/レッド
S
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930408
06-859/BK RD/M
ブラック/レッド
M
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930417
06-859/BK RD/L
ブラック/レッド
L
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930426
06-859/BK RD/XL
ブラック/レッド
XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930435
06-859/BK RD/2XL
ブラック/レッド
2XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63930451
06-859/BK RD/3XL
ブラック/レッド
3XL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください