曜日別特売

GK-862 プロテクトレザーグローブ

GK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネGK-862 プロテクトレザーグローブ - コミネ

しなやかで耐久性に優れた牛革を使用したレザーグローブ。
使い込むほどに手になじむ質感。ナックルプロテクターを装備。
シンプルで飽きのこないデザイン。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・本革使用
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
材質【outshell】cow leather 【liniing】polyesterプロテクターknuckle内容量1双
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393084606-862/BK/XSブラックXS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393085506-862/BK/SブラックS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393087106-862/BK/MブラックM
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393088006-862/BK/LブラックL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393088906-862/BK/XLブラックXL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393089806-862/BK/2XLブラック2XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393090706-862/BK/3XLブラック3XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393091606-862/OFF WH/XSオフホワイトXS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393092506-862/OFF WH/SオフホワイトS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393094106-862/OFF WH/MオフホワイトM
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393095006-862/OFF WH/LオフホワイトL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393095906-862/OFF WH/XLオフホワイトXL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393096806-862/OFF WH/2XLオフホワイト2XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393097706-862/OFF WH/3XLオフホワイト3XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393098606-862/D.BR/XSダークブラウンXS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393099506-862/D.BR/SダークブラウンS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393101106-862/D.BR/MダークブラウンM
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393102006-862/D.BR/LダークブラウンL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393102906-862/D.BR/XLダークブラウンXL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393103806-862/D.BR/2XLダークブラウン2XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393104706-862/D.BR/3XLダークブラウン3XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393105606-862/CAMEL/XSキャメルXS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393106506-862/CAMEL/SキャメルS
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393108106-862/CAMEL/MキャメルM
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393109006-862/CAMEL/LキャメルL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393109906-862/CAMEL/XLキャメルXL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393110806-862/CAMEL/2XLキャメル2XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393111706-862/CAMEL/3XLキャメル3XL
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする