曜日別特売

GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル

GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネGK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル - コミネ

使いやすく快適な着用感のウインターグローブ。
裾からの冷気の侵入を防ぐリブニットカフ仕様。
ナックルプロテクター内蔵、カーボンパームスライダー装備で保護性能を強化。
HiPORAを使用し、蒸れを解消して防寒性を向上。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・カーボン:・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
材質【outshell】nylon, polyester, other 【liniing】nylon, polyurethane 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)プロテクターknuckle・palm内容量1双
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393046006-860/BK/XSブラックXS
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393046906-860/BK/SブラックS
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393047806-860/BK/MブラックM
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393048706-860/BK/LブラックL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393049606-860/BK/XLブラックXL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393050506-860/BK/2XLブラック2XL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393052106-860/BK/3XLブラック3XL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393053006-860/BASALT GY/XSバサルトグレーXS
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393053906-860/BASALT GY/SバサルトグレーS
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393054806-860/BASALT GY/MバサルトグレーM
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393055706-860/BASALT GY/LバサルトグレーL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393056606-860/BASALT GY/XLバサルトグレーXL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393057506-860/BASALT GY/2XLバサルトグレー2XL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393059106-860/BASALT GY/3XLバサルトグレー3XL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393060006-860/BK RD/XSブラック/レッドXS
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393060906-860/BK RD/Sブラック/レッドS
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393061806-860/BK RD/Mブラック/レッドM
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393062706-860/BK RD/Lブラック/レッドL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393063606-860/BK RD/XLブラック/レッドXL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393064506-860/BK RD/2XLブラック/レッド2XL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6393066106-860/BK RD/3XLブラック/レッド3XL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする