クリスタル産業
セブンスエルボークラッチ
グリップが支柱の中心にあるため手首や、肘への負担が少ないです。
握力の少ない方におススメです。
材質
本体/アルミニウム、グリップ・杖先/ゴム、カフ/ナイロン
径(Φmm)
脚部:19
材質(脚部)
ゴム
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
630~780
750~925
色
ゴールド
ブルー
ブロンズ
レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932535
SE-31B・MS
750~925
ゴールド
7-1556-01
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932551
SE-32B・MS
750~925
ブルー
7-1556-02
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932560
SE-33B・MS
750~925
レッド
7-1556-03
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932569
SE-34B・MS
750~925
ブロンズ
7-1556-04
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932578
SE-41B・S
630~780
ゴールド
7-1557-01
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932587
SE-42B・S
630~780
ブルー
7-1557-02
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932596
SE-43B・S
630~780
レッド
7-1557-03
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932605
SE-44B・S
630~780
ブロンズ
7-1557-04
¥
16,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000