洋式トイレにも使えるシャワーキャリーで、段差越えと小回りを重視した6輪タイプです。
洋式トイレに装着でき、専用バケツの取り付けで簡易トイレとしても使用可能です。
ハンドルを真下に荷重をかければ、少ない力で部屋の敷居などの小さい段差を乗り越えられます。
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA 背シート/ ナイロンメッシュ寸法(mm)肘から前座:200(240)、前座から足台:405/430/455質量(kg)約14奥行(mm)690(フットレスト無し)、シート:400耐荷重(kg)100キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×955(845)×890~990座幅(mm)390(肘~肘:400)アズワン品番68-1423-14前座高(mm)450~550(5段階・25刻み)後座高(cm)43.5~53.5(5段階・2.5刻み)内容量1個