BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット

BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン) BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン) BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン) BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン)

新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。
iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。
この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。
iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電
編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計
外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用
35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造
高品質な素材と洗練されたデザイン
持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ
USB-IF認証済み
iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応

付属品ケーブルストラップ ブラック ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 入数2本 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数240W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63939115 CAB025FQ2MBK2PK
2,418
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする