曜日別特売

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMC

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9360種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
9360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939499CDG3GN20-25Z1-M9NV25202おねじD-M9NV
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939508CDG3GN20-25Z1-M9NVS25201おねじD-M9NV
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939517CDG3GN20-25Z1-M9NVM25202おねじD-M9NVM
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939526CDG3GN20-25Z1-M9NVMS25201おねじD-M9NVM
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939535CDG3GN20-25Z1-M9NVL25202おねじD-M9NVL
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939551CDG3GN20-25Z1-M9NVLS25201おねじD-M9NVL
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939560CDG3GN20-25Z1-M9N25202おねじD-M9N
11,950
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939569CDG3GN20-25Z1-M9NS25201おねじD-M9N
8,590
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939578CDG3GN20-25Z1-M9NM25202おねじD-M9NM
12,270
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939587CDG3GN20-25Z1-M9NMS25201おねじD-M9NM
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939596CDG3GN20-25Z1-M9NL25202おねじD-M9NL
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939605CDG3GN20-25Z1-M9NLS25201おねじD-M9NL
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939621CDG3GN20-25Z1-M9PV25202おねじD-M9PV
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939630CDG3GN20-25Z1-M9PVS25201おねじD-M9PV
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939639CDG3GN20-25Z1-M9PVM25202おねじD-M9PVM
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939648CDG3GN20-25Z1-M9PVMS25201おねじD-M9PVM
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939657CDG3GN20-25Z1-M9PVL25202おねじD-M9PVL
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939666CDG3GN20-25Z1-M9PVLS25201おねじD-M9PVL
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939675CDG3GN20-25Z1-M9P25202おねじD-M9P
11,950
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939691CDG3GN20-25Z1-M9PS25201おねじD-M9P
8,590
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939700CDG3GN20-25Z1-M9PM25202おねじD-M9PM
12,270
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939709CDG3GN20-25Z1-M9PMS25201おねじD-M9PM
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939718CDG3GN20-25Z1-M9PL25202おねじD-M9PL
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939727CDG3GN20-25Z1-M9PLS25201おねじD-M9PL
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939736CDG3GN20-25Z1-M9BV25202おねじD-M9BV
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939745CDG3GN20-25Z1-M9BVS25201おねじD-M9BV
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939761CDG3GN20-25Z1-M9BVM25202おねじD-M9BVM
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939770CDG3GN20-25Z1-M9BVMS25201おねじD-M9BVM
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939779CDG3GN20-25Z1-M9BVL25202おねじD-M9BVL
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939788CDG3GN20-25Z1-M9BVLS25201おねじD-M9BVL
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939797CDG3GN20-25Z1-M9B25202おねじD-M9B
11,730
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939806CDG3GN20-25Z1-M9BS25201おねじD-M9B
8,480
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939815CDG3GN20-25Z1-M9BM25202おねじD-M9BM
12,050
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939831CDG3GN20-25Z1-M9BMS25201おねじD-M9BM
8,640
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939840CDG3GN20-25Z1-M9BL25202おねじD-M9BL
12,390
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939849CDG3GN20-25Z1-M9BLS25201おねじD-M9BL
8,810
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939858CDG3GN20-25Z1-M9NWV25202おねじD-M9NWV
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939867CDG3GN20-25Z1-M9NWVS25201おねじD-M9NWV
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939876CDG3GN20-25Z1-M9NWVM25202おねじD-M9NWVM
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939885CDG3GN20-25Z1-M9NWVMS25201おねじD-M9NWVM
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939901CDG3GN20-25Z1-M9NWVL25202おねじD-M9NWVL
13,590
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939910CDG3GN20-25Z1-M9NWVLS25201おねじD-M9NWVL
9,410
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939919CDG3GN20-25Z1-M9NW25202おねじD-M9NW
12,270
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939928CDG3GN20-25Z1-M9NWS25201おねじD-M9NW
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939937CDG3GN20-25Z1-M9NWM25202おねじD-M9NWM
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939946CDG3GN20-25Z1-M9NWMS25201おねじD-M9NWM
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939955CDG3GN20-25Z1-M9NWL25202おねじD-M9NWL
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939971CDG3GN20-25Z1-M9NWLS25201おねじD-M9NWL
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939980CDG3GN20-25Z1-M9BWV25202おねじD-M9BWV
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63939989CDG3GN20-25Z1-M9BWVS25201おねじD-M9BWV
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする