日東工業
キャビオット
使用温度範囲(℃)
-20~60
入力電圧(V)
5(USB Type-C)
通信方式
Bluetooth(R) 4.2
使用湿度範囲
90%RH以下(結露および氷結なきこと)
使用電池
交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072201
IOT-301
無線センサーユニット×3、通信ゲートウェイ、WEBアプリ
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64072210
IOT-601
無線センサーユニット×6、通信ゲートウェイ、WEBアプリ
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください