曜日別特売

コードレスパンチャー

コードレスパンチャー - オグラ

コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!
Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。
Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。
マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。
※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。
※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。

セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098137156WBL
260,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする