曜日別特売

Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属

Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属 - BELKIN(ベルキン)Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属 - BELKIN(ベルキン)Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属 - BELKIN(ベルキン)Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属 - BELKIN(ベルキン)

スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。
70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。
スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。

保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4ワット数70W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072307WCH018FQWH-CZ
6,055
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする