Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器

Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器 - BELKIN(ベルキン)

GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応
デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電
スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応
コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適
発熱を抑え、高効率で充電
「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減
再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護
コンセント差し込み時にしっかりと固定
接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供
中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ

保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応ワット数50W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072289WCH019QCWH
4,027
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする