土壌水分チェッカー

土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定土壌水分チェッカー - シンワ測定

水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる

用途
水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。
押した時だけLEDが光ります。
長期間、挿したままでご使用できます。
材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409951979018110×25×11
2,200
1,580
1,738(税込)
翌々日出荷
6409952879019160×25×11
2,500
1,780
1,958(税込)
翌々日出荷
6409953779020240×25×11
2,800
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする