曜日別特売

デジタル水分計

デジタル水分計 - シンワ測定デジタル水分計 - シンワ測定デジタル水分計 - シンワ測定デジタル水分計 - シンワ測定デジタル水分計 - シンワ測定デジタル水分計 - シンワ測定

木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定

用途
傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。
見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。
合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。
付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階内容量1個
注意
※対応樹種
※モード0:バルサ・キリ
※モード1:パイン・オクメ
※モード2:スギ・ヒノキ・ウォールナット・ポプラ
※モード3:ベイマツ・チーク・クルミ・アカマツ
※モード4:ブナ・ラバーウッド・サクラ
※モード5:ホワイトオーク・ケヤキ
※モード6:ナラ・ホワイトアッシュ
※モード7:カリン・ローズウッド
※モード8:クマル・グリーンハート
※モード9:イペ・スネークウッド
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409951078611
37,000
25,800
28,380(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする