曜日別特売

ステンレスマグ

ステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービン

毎日のお手入れがだんぜん”ラク”
パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」
全てのパーツが食洗機OK!
驚きの”保温&保冷力”で飲み物の温度を長時間キープ
飲み口部分からの放熱を抑える「サーモリング構造」
保冷力も高く、6時間後も冷たくておいしい
さらに小さくなってお出かけにも便利
コンパクトになってカバンなどに入れて持ち運びしやすい

口径(Φcm)約4内容量1本
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100036SU-BA36パウダーブルー(AM)0.36約0.17約6.5×7.5×1769以上(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100045SU-BA36カームグリーン(GM)0.36約0.17約6.5×7.5×1769以上(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100061SU-BA36ソフトグレージュ(HM)0.36約0.17約6.5×7.5×1769以上(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100070SU-BA36コクーンホワイト(WM)0.36約0.17約6.5×7.5×1769以上(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100079SU-BA48パウダーブルー(AM)0.48約0.2約6.5×7.5×20.574以上(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100088SU-BA48ミッドナイトブラック(BM)0.48約0.2約6.5×7.5×20.574以上(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100097SU-BA48カームグリーン(GM)0.48約0.2約6.5×7.5×20.574以上(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100106SU-BA48ソフトグレージュ(HM)0.48約0.2約6.5×7.5×20.574以上(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100115SU-BA48ブルームピンク(PM)0.48約0.2約6.5×7.5×20.574以上(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100131SU-BA48コクーンホワイト(WM)0.48約0.2約6.5×7.5×20.574以上(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする