木製コースター Φ100mm

木製コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいゾウの木製コースター!
木目の温もりを感じられる、ゾウの木製コースターです。レーザーカットによる繊細な和柄デザインが、食卓やデスクを華やかに演出します。普段使いからインテリア、贈り物まで幅広く活躍します。かわいらしさと実用性を兼ね備え、ギフトにもおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ材質表層:シナ、芯材:ポプラ種類ゾウ寸法(Φ×mm)商品:約100×5形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※レーザーカット加工により、断面やフチに焦げが付着している場合があります。また、天然の素材を使用しているため、色の濃淡や柄が写真とは異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100447118789
690
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする