レベルニック

レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)

機械に組み込んで傾斜センサとして使用できます。
ベースとケースを一体化した防塵構造です。防錆を考慮しつつ鉄に近い膨張係数のSUS430を採用しています。
基準点設定(0コール、1/2コール)はスイッチ入力とコマンド入力を用意しています。
連続出力と単一出力をコマンド入力で切換可能です。

用途工作機械や構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに付属品保証書、取扱説明書、コネクタ接続用プラグ材質本体/ステンレス測定範囲(mm)±5.00電源DC9V-24V(消費電流:約20mA)本体質量(g)720最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.7×48.1×50読取精度【使用温度】17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)/±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】17-23℃(±2 - ±5mm/m内)/±4【使用温度】0-40℃(0 - ±1.99mm/m内)/±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】0-40℃(±2 - ±5mm/m内)/±6内容量1個
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。±3%rdgは、読取り値が1.00mm/mの場合には±0.03mm/mの誤差を含む可能性があります。
※ケーブル用のコネクタ(プラグ)を付属しています。ケーブルはお客様での製作となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100910DL-m4M
174,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする