マリンテック
ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル
・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当
・端子はADS-50Aなのでオスメス併用
・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
型式
ADS-10AWG-1CL
ケーブル長(m)
1
材質(ケーブル)
シリコン製
ケーブル
10AWG(5.5SQ)
コネクタ
アンダーソンコネクタ規格:50A/~600V
ケーブル長(cm)
100
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143811
ADS-10AWG-1CL
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください