曜日別特売

USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035

USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035 - ベスト・アンサー

【USB2.0対応】最大480Mbpsの高速データ転送【充電&データ通信対応】これ1本で給電も転送も可能【幅広い対応機種】外付けHDD、デジカメ、ドライブレコーダー、ゲーム機など【使いやすい1.5m】デスク周り・車内で取り回しやすい長さ

仕様USB2.0/USB Aオス-miniUSBオスセット内容miniUSBケーブルブラックケーブル長(m)約1.5内容量1個
注意
※【ご使用について】
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。
※ご注文の際は、お買い物ガイドをよくお読みの上でご注文いただきますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144021sma-035
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする