LION (ライオン事務器)
パーティション
小規模の保育施設に適したロッカーと整理棚です。パーティションは専用の整理棚と組み合わせて空間仕切りとして使用できます。
材質
本体:パイン材・ポリウレタン塗装、パネル部:アクリル樹脂3mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×250×600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※パーテーションは単体では使用できません。必ず整理棚に連結してご使用ください。(パーテーションどうしの連結は最大2台まで。エンドには整理棚を配置してください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64149630
PP-D960N
パーティション(ドア)
8.6
¥
59,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149639
PP-F960N
パーティション(フェンス)
8.2
¥
55,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。