ハンギングチェア

ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)ハンギングチェア - LION (ライオン事務器)

安定して積み重ねられる垂直スタッキング式。キャスター付のテーブル等にハンギングさせたままでの移動も可能です。フットステップ付で、子どもたちの伸長差をカバーします。

その他【平積み積載数】6脚グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149508SF-HC-N46座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.2ブルー445×430×460330
28,000
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149517SF-HC-N42座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.1ブルー410×425×420330
27,100
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149526SF-HC-N46座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.2グリーン445×430×460330
28,000
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149535SF-HC-N42座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.1グリーン410×425×420330
27,100
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149551SF-HC-N46座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.2オレンジ445×430×460330
28,000
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149560SF-HC-N42座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.1オレンジ410×425×420330
27,100
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149569SF-HC-N46座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.2アイボリー445×430×460330
28,000
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149578SF-HC-N42座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.1アイボリー410×425×420330
27,100
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149587SF-HC-N46座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.2ブラック445×430×460330
28,000
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149596SF-HC-N42座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.1ブラック410×425×420330
27,100
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149605SF-HC-M46座部:ゴム集成材、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付5木目445×430×468300
35,900
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64149621SF-HC-M42座部:ゴム集成材、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付4.9木目410×425×428300
35,100
28,980
31,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする