曜日別特売

遮熱シートMirror Star

遮熱シートMirror Star - 星和電機(SEIWA)

太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制
屋外でも安心の耐候性
有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型
貼り直し可能で、施工時のミスにも対応
夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。
リワーク可能で貼りやすい
糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない
高い日射反射率と高耐候性
メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用
遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能
環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用

ベージュ厚さ(μm)235波長(nm)【近赤外】780~2500日射反射率(%)0.88内容量1個
関連資料:(0.69MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154241E18MBA-1M980×1(有効幅 950mm)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64154250E18MBA980×10(有効福950mm)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする