曜日別特売

オリジナル エアーポンプ DC24V

オリジナル エアーポンプ DC24V - マリンテックオリジナル エアーポンプ DC24V - マリンテックオリジナル エアーポンプ DC24V - マリンテック

業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に120Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!
大型水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可

型式MA24-120M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)5電圧(V)DC24電力(W)110口径(mm)20風量(L/min)120吹出口1ヵ所内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153340MA24-120M
73,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする