・高輝度!最大1200ルーメン
・無段階調光可能
・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)
・14点灯モード搭載
・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!
・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応
・電池残量デジタル表示付き
・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計
・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能
・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載
・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える
・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能
・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能
・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群
・収納ケース付き
・1年保証