[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り

[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り - RFFF(ルフフフ)[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り - RFFF(ルフフフ)[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り - RFFF(ルフフフ)[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り - RFFF(ルフフフ)[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り - RFFF(ルフフフ)

柔らかな一枚肉を使った、ジューシーなひれカツ。そのままでもお楽しみいただけますが、お好みでソースやポン酢などとご一緒に。カツサンドやカツ丼にもアレンジがしやすい便利なサイズとおいしさです。

用途召し上がり方/2枚ずつ・電子レンジ500W約1分20秒:袋から出してお皿に移しラップをかけずに温めてください。・電子レンジ500W約1分10秒+トースター1000W約1~2分:お皿に移しラップをかけずにレンジで温め→トースターにアルミホイルを敷いて仕上げてください。内容量1セット(150g×4個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153559-
オープン
3,998
4,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする