曜日別特売

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.94MB)取扱説明書:(2.04MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
チャンネル数
型番
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154871GPE-2323A【CH1】0~32、【CH2】0~32、【CH1/2直列時】0~64、【CH1/2直列時】0~322chGPE-2323A【CH1】0~3、【CH2】0~3、【CH1/2直列時】0~3、【CH1/2直列時】0~6
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64154880GPE-4323A【CH1】0~32、【CH2】0~32、【CH3】0~5、【CH4】0~15、【CH1/2直列時】0~64、【CH1/2直列時】0~324chGPE-4323A【CH1】0~3、【CH2】0~3、【CH3】1、【CH4】1、【CH1/2直列時】0~3、【CH1/2直列時】0~6
98,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64154889GPE-2323A(校正書・トレーサビリティ体系図付)【CH1】0~32、【CH2】0~32、【CH1/2直列時】0~64、【CH1/2直列時】0~322chGPE-2323A【CH1】0~3、【CH2】0~3、【CH1/2直列時】0~3、【CH1/2直列時】0~6
94,000
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64154898GPE-4323A(校正書・トレーサビリティ体系図付)【CH1】0~32、【CH2】0~32、【CH1/2直列時】0~64、【CH1/2直列時】0~324chGPE-4323A【CH1】0~3、【CH2】0~3、【CH3】1、【CH4】1、【CH1/2直列時】0~3、【CH1/2直列時】0~6
114,000
113,800
125,180(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする